Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1901-C32 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86277668
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60748
EAN/GTIN:
     4250078170853
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
USB 3.2 (Gen 2x2) Die neue Erweiterungskarte IB-PCI1901-C32 unterstützt USB 3.2 (Gen 2x2) sowohl für AMD- als auch für Intel-Plattformen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s, was einer Verdoppelung gegenüber der vorherigen Generation entspricht. Mit dem USB Type-C® Anschlussdesign und der Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/3.0/3.1 bietet die neue Erweiterungskarte eine kostengünstige Möglichkeit für Anwender, auf die USB 3.2 (Gen 2x2)-Spezifikation aufzurüsten. Höchste Qualität Auch die IB-PCI1901-C32 folgt den höchsten ICY BOX Qualitätsansprüchen und verwendet die besten verfügbaren Komponenten. Die neue PCIe-Erweiterungskarte wurde gründlich getestet und ist sofort einsatzbereit und liefert zuverlässige Performance zu einem angemessenen Preis. Gelungene Symbiose USB 3.2 (Gen 2x2)-fähige externe Gehäuse sind längst noch kein Standard, doch ICY BOX hat sie bereits und gehört damit zum Vorreiter dieser Technologie! Lassen Sie sich überraschen von den unglaublichen Datenübertragungsraten der ICY BOX Erweiterungskarte IB-PCI1901-C32 in Kombination mit der IB-1916M-C32-NVMe Gehäuselösung!
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Metall, Kunststoff
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
397 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
117 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
43 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
20 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,67*
Zubehör
RaidSonic Technology
60088
ab € 42,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,16*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 28,77*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 20,85*
Zubehör
RaidSonic Technology
60092
ab € 6,32*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,39*
Zubehör
RaidSonic Technology
60093
ab € 8,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60403
ab € 13,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
60406
ab € 14,97*
Zubehör
RaidSonic Technology
60724
ab € 14,54*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.