Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80642069
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60724
EAN/GTIN:
     4250078170587
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller pci express
m2 controller
Farbspiel
Die Möglichkeiten sind vielfältig - mit der adressierbaren RGB LED-Beleuchtung können Sie Ihrer Individualität Ausdruck verleihen! Steuern Sie nach Belieben die Farbe oder den Ablauf der Beleuchtung mit einem 3-Pin ARGB Controller oder über Ihr Motherboard.

Bleibt immer cool
Auch bei höchsten Ansprüchen bleibt Ihre SSD immer kühl. Der große, massive Aluminiumkühlkörper im innovativen Kühlrippendesign sorgt für genug Abwärme, um Ihre SSD anhaltend stabil und leistungsfähig zu betreiben.

Zünden Sie den Turbo
Neue M.2 NVMe SSDs mit PCIe der 4. Generation steigern die Lese- und Schreibraten im Gegensatz zu Vorherigen nochmals enorm. Die IB-PCI224M2-ARGB bietet mit PCIe 4.0 und bis zu 64 Gbit/s den passenden Support für diese SSDs und sorgt so für ein höchst leistungsfähiges System!
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Metall, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
277 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
129 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
64 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,66*
Zubehör
RaidSonic Technology
60088
ab € 44,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 27,98*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 27,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,37*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.