Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 940 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 907 00B
EAN/GTIN:
     3165140868266
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Futteradapter enthalten
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
940 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.2 J
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
8 - 18 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Weicher Haltegriff
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
6 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Tiefe
407 mm
Höhe
246 mm
Verpackungsbreite
358 mm
Verpackungstiefe
446 mm
Verpackungshöhe
259 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,19*
€ 771,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,72*
€ 737,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,71*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 8,70*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 18,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.