Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522127
EAN/GTIN:
     3165140704267
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter. 11+1tlg. Schrauberbit-Set Max Grip. Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
11
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
2
Verpackung:
sonstige
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
11+1tlg. Schrauberbit-Set Max Grip | Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter
SOL Date:
01.01.2013
Auslaufdatum:
31.12.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,473 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,57* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.