Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø15/25 mm - Befestigungsclips 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15/25 mm - Befestigungsclips 903
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15/25 mm - Befestigungsclips 903
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15/25 mm - Befestigungsclips 903
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743892
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.903
EAN/GTIN:
     805410339036
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Einen Kabelschlucker so führen, wie Sie ihn haben wollen und an jeder Oberfläche befestigen. Dafür sind diese einfach anzubringenden Befestigungsclips da. Die Clips sind mit superstarkem Klebeband und einem 5 mm breiten Schraubenloch versehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Minimaler Bündelungsdurchmesser
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31 mm
Höhe
25 mm
Schraublochdurchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungslänge
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.820
ab € 2,56*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,62*
Zubehör
Dataflex
33.860
ab € 2,56*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,53*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,64*
Zubehör
Dataflex
33.782
ab € 20,31*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,41*
Zubehör
Dataflex
34.300
ab € 19,57*
Zubehör
Dataflex
34.302
ab € 20,38*
Zubehör
Dataflex
34.303
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.