Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P581-006-VGA-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P581-006-VGA-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006-VGA-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 1,83 m
Artikel-Nr.:
     173-4569099
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P581-006-VGA-V2
EAN/GTIN:
     0037332191939
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2-Videosignalen an ein VGA-Display
Verbindet den DisplayPort-Computer mit einem VGA-fähigen Monitor, Projektor oder Fernseher
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
Der VGA-Steckverbinder mit niedrigem Profil passt genau in den verfügbaren Bereich; kein Einklemmen zwischen Wand und Monitor oder Behinderung benachbarter Anschlüsse
HD15 und verriegelnde DisplayPort-Stecker
Kein separater Adapter erforderlich

Dynamische, überlegene Videoqualität
Unterstützt Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Konvertiert sowohl Single-Mode- als auch Dual-Mode-(DP ++) DisplayPort-Ausgabe
Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ -Signale ausgeben.

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung
Doppelte Abschirmung mit Folie und Geflecht für maximalen EMI/RFI-Schutz
Vernickelte Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit.
Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191936
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 25,93*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 32,55*
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,25*
€ 34,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,28*
€ 34,43*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 166,90*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,73*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,54*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,99*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
P556-010
ab € 6,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,67*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,03*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,71*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.