Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16132 Tasse Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16132 Tasse Transparent
Papstar 16132 Tasse Transparent
Papstar 16132 Tasse Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-2690
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16132
EAN/GTIN:
     4002911161326
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Transparenter Kunststoffbecher aus PP (Polypropylen).

- Füllinhalt: 0.4l.
- mit Füllstrich.
- mit Schaumrand.
- einsetzbar als Bierbecher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
122 mm
Durchmesser
95 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.4 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,23*
4 Tage
640
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 4,44*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 6,95*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,27*
€ 8,19*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,72*
€ 142,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Packungen
Mindestbestellmenge: 32 Packungen ( entspricht € 135,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12149
ab € 2,09*
Sonstiges
PAPSTAR
16117
ab € 2,10*
Sonstiges
PAPSTAR
16123
ab € 4,15*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP16130
ab € 4,41*
Sonstiges
PAPSTAR
16133
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.