Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16133 Einwegbecher 500 ml Polypropylen (PP) 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 16133 Einwegbecher 500 ml Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Papstar 16133 Einwegbecher 500 ml Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Papstar 16133 Einwegbecher 500 ml Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85216569
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16133
EAN/GTIN:
     4002911161333
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
transparenter Kunststoffbecher aus PP( Polypropylen )

- Füllinhalt: 0,5 l
- mit Füllstrich
- mit Schaumrand
- einsetzbar als Bierbecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
137 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12149
ab € 2,09*
Sonstiges
PAPSTAR
16117
ab € 2,10*
Sonstiges
PAPSTAR
16123
ab € 4,15*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP16130
ab € 4,41*
Sonstiges
PAPSTAR
16132
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.