Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Trinkbecher m. Schaumrand, PP, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.2cm hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Trinkbecher m. Schaumrand, PP, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.2cm hoch
Papstar Trinkbecher m. Schaumrand, PP, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.2cm hoch
Papstar Trinkbecher m. Schaumrand, PP, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.2cm hoch
Artikel-Nr.:
     388-41370E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16132
EAN/GTIN:
     4002911261323
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Papstar Trinkbecher mit Schaumrand, 0.4 l, transparent

klarer Kunststoffbecher aus PP ( Polypropylen)

- mit Füllstrich
- mit Schaumrand
- einsetzbar als Bierbecher

Produkt-Name: Becher (Trink-)
Material: Polypropylen
Farbe: transparent
Höhe / Länge: 12,20 cm
Durchmesser Ø: 9,50 cm

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, PP-Becher, ausschankbecher 400ml, ausschankbecher, Becher, Einwegbecher, Einweggeschirr, Trinkbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,21*
4 Tage
640
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 4,44*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 6,94*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,28*
€ 8,17*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 142,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,01*
€ 168,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,75*
€ 162,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,59*
€ 156,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,02*
€ 147,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,72*
€ 138,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 110,99*
€ 132,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 108,12*
€ 128,66
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,06758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12149
ab € 2,11*
Sonstiges
PAPSTAR
16117
ab € 2,11*
Sonstiges
PAPSTAR
16123
ab € 4,18*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP16130
ab € 4,41*
Sonstiges
PAPSTAR
16133
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.