Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62990 Herst.-Nr.: 50365 EAN/GTIN: 4040849503658 |
| |
|
| | |
| Scart-Stecker (21-Pin) > 3x Cinch-Stecker Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | SCART (21-pin) | | Anschluss 2 | 3 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Zertifizierung | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter SCART, SCART Adapter, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,77* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,20* | € 7,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,21* | € 14,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,52* | € 29,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|