Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-856744 Herst.-Nr.: 50365 EAN/GTIN: 4040849503658 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Video- / Audiokabel - RCA männlich zu SCART männlich - 3 m | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50365 | EAN/UPC | 4040849503658 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Video- / Audiokabel - 3 m | Kabel | Video- / Audiokabel | Länge | 3 m | Anschluss | 3 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende) | SCART - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video- / Audiokabel | Länge | 3 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 3 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende) | SCART, 21-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kabeltyp: | Video- / Audiokabel | Länge: | 3 m | Anschluss: | 3 x RCA - männlich | Stecker (zweites Ende): | SCART, 21-polig - männlich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter SCART, SCART Adapter, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel, 50365, goobay, wentronic, scart, männlich, video, mnnlich, adapterkabel, composite, audio, in/out, audiokabel, scart/cinchadapterkabel, schwarz, scartstecker, 21pin, cinchstecker, inout, scartcinchadapterkabel, cinch, stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,77* | € 4,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,20* | € 7,91* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,17* | € 14,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,47* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|