Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Adapterkabel, Scart zu Composite Audio Video, IN/OUT, Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Stecker 3 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adapterkabel
Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931950365
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50365
EAN/GTIN:
     4040849503658
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
2er Pack Adapterkabel, Scart zu Composite Audio Video, IN/OUT, Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Stecker 3 m

Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Stecker

- Goobay-SCART-Kabel zur Verbindung von Geräten mit Composite-Video-Anschluss an Geräte mit SCART-Anschluss

- Adapterkabel zum wechselseitigen Überspielen von Video- und Audiosignalen

- Vernickelte Stecker für minimale Übertragungswiderstände

- SCART-Stecker zum Umschalten zwischen Eingang und Ausgang

- SCART-Anschluss mit 1x SCART-Stecker und 3x Cinch-Stecker

-

-

Kabellänge: 3 m
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: Scartstecker (21-Pin)
Anschluss 2, Typ: 3x Cinch-Stecker
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
291
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,77*
€ 4,27*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 7,91*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,47*
€ 29,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.