Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61756 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61756 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61756 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61756 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61756 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61756 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108686079
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61756
EAN/GTIN:
     4040849617560
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.17 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
85,7
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
93.8 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil usb c, schnellladegerät, kopfhörer usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44947
ab € 3,24*
Zubehör
Goobay
44948
ab € 2,89*
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,68*
Zubehör
Goobay
44956
ab € 8,61*
Zubehör
Goobay
44957
ab € 8,90*
Zubehör
Goobay
57748
ab € 9,78*
Zubehör
Goobay
59358
ab € 10,06*
Zubehör
Goobay
61755
ab € 15,13*
Zubehör
Goobay
61759
ab € 20,72*
Zubehör
Goobay
61772
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.