Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98952721
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57748
EAN/GTIN:
     4040849577482
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) wie z.B. Samsung Galaxy S21, S20
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte superschnell wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
25 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.77 A
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
79
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
52 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, wentronic usb ladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44947
ab € 3,24*
Zubehör
Goobay
44949
ab € 3,75*
Zubehör
Goobay
44953
ab € 8,67*
Zubehör
Goobay
61742
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
61754
ab € 12,77*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,88*
Zubehör
Goobay
61759
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.