Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59358 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59358 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 59358 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 59358 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 59358 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99072267
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59358
EAN/GTIN:
     4040849593581
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) wie z.B. iPhone 12 kompatibel zu folgenden Modellen: Apple iPhone: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone SE (3. Generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple iPad: 12,9" iPad Pro (4. Generation), 12,9" iPad Pro (3. Generation), 12,9" iPad Pro (2. Generation),12,9" iPad Pro (1. Generation), 11" iPad Pro (2. Generation), 11" iPad Pro (1. Generation), 10,5" iPad Pro, iPad Air (5. Generation), iPad Air (4. Generation), iPad Air (3. Generation), iPad (8. Generation), iPad (7. Generation), iPad mini (5. Generation) Apple AirPod: Apple AirPods, AirPods Pro, Airpods mit kabellosem Ladecase (Gen.2), Airpod (Gen.3) Das kompakte Design macht das Schnellladegerät zum perfekten Reisebegleiter. Handlich, schlank und federleicht passt es in jede Tasche. lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte (in 30 min. von 0 % auf 50 %) universell geeignet für Geräte, wie Smartphones oder Tablets die über USB geladen werden oder als Netzteil zur Spannungsversorung für Geräte über USB. kompatibel für viele Hersteller wie Apple iPhone oder iPad, Samsung Galaxy Serie, Sony, Huawei, LG, Xiaomi. Die integrierte Elektronik schützt bei Überlast, Überhitzung und Kurzschluss und bietet somit die optimale Sicherheit. Netzteil mit 110-240 V Eingangsspannungsbereich auch im Ausland einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Max. Leistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
36 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, wentronic usb ladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59715
ab € 10,86*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,98*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
61759
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.