Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC SENSOR Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75691676
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kupferindex
67.2 kg/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Zertifizierung
ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Meter
€ 4,98*
ab € 5,01*
€ 5,38*
2 Tage
84
pro Meter
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 5,40*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 540,31*
€ 762,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002660000
€ 34,61*
Zubehör
Enghofer
30002199
€ 8,61*
Zubehör
Enghofer
30002204
€ 8,63*
Zubehör
Enghofer
30002203
€ 8,59*
Zubehör
Enghofer
30002161
€ 5,64*
Zubehör
Enghofer
30002162
€ 5,64*
Zubehör
Enghofer
30002166
€ 5,64*
Zubehör
Enghofer
30002165
€ 5,64*
Zubehör
Enghofer
30002183
€ 13,75*
Zubehör
Enghofer
30002184
€ 13,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
€ 13,78*
Zubehör
Enghofer
30002187
€ 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.