Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,5-8 OG - 30002183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103117
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002183
EAN/GTIN:
     4250738109001
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
  • Zwillings-Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 2 x 0,5 mm²
  • Hülsenlänge: 8 mm
  • Farbe: Orange
  • Verpackungseinheit: 500 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zwillings-Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
orange
Nennquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 103,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.