Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,5-8 OG - 30002161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103095
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002161
EAN/GTIN:
     4250738108783
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
  • Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 0,5 mm²
  • Hülsenlänge: 8 mm
  • Farbe: Orange
  • Verpackungseinheit: 500 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
orange
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sensores de caudal, caudalímetros, medición de caudal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 103,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.