Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 80 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-8000351808
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204089
EAN/GTIN:
     4014855048106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 80 Sternloch
Die Fiberscheiben CS 570 sind ideal auf die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Aluminium abgestimmt. Für einen kühlen Schliff auch bei hohem Anpressdruck und schnellen Drehzahlen sind sie zusätzlich mit schleifaktiven Wirkstoffen (Multibindung) beschichtet. Diese verlangsamen auch das Zusetzen der Fiberscheiben bei der Bearbeitung von schmierenden Werkstoffen wie Aluminium. Das dicht gestreute Korn aus selbstschärfendem, hartem Zirkonkorund erzeugt ein gleichmäßiges Schliffbild bei einer langen Standzeit. Klingspor liefert CS 570 in verschiedenen Körnungen, Stanzformen und Scheibendurchmessern. Außerdem sind passende Stützteller (ST 358 flexibel und ST 358 A hart, gerippt) erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115 mm klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,56*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,59*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,4117*
€ 0,5984*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,4385*
€ 0,6185*
5 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,439*
€ 0,619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,23*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,50*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.