Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ST 358 FI-Stützteller 115 mm Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14838
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14838
EAN/GTIN:
     4014855017850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klingspor ST 358 FI-Stützteller 115 mm Gewinde M 14
Vorteile: Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
115 mm
Aufnahme:
Gewinde
Anschlussmaß:
M14
Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115 mm klingspor, fiber scheibe, fiberscheiben klingspor, Diamantschleiftopf, Gummiteller, Gummiträger, Gummiträger für Satinierwalze, Gummiträger für Schleifhülsen, Haft-Stützteller, Klettrondenhalter, Klettteller, Marmorierkörperhalter, Schleiftopf für Nass-/Winkelschleifer, Stützteller für Schleifwerkzeug, Stützteller ohne Haftfunktion, Teller für Exzenterschleifer, Stützteller, glatt/flexibel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.