Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204089, Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 80 Sternloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1647615
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204089
EAN/GTIN:
     4014855048106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

204089, CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 80 Sternloch, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Fiberscheiben
Herstellerproduktbezeichnung:
Fiberscheiben
Produkttypbezeichnung:
CS 570
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
115 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Unterlage:
Fiber
Körnung (nach Hersteller):
80
Qualität der Unterlage:
Viber
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Fiberscheiben
Streudichte:
dicht
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22 mm
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,59*
6 Tage
50
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,61*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,4117*
€ 0,6184*
5 Tage
50
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,439*
€ 0,629*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,46334*
€ 16,15334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,15334*
€ 19,22247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81334*
€ 18,81787
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,06334*
€ 17,92537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,86334*
€ 17,68737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,67334*
€ 17,46127
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 14,46334*
€ 17,21137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 403,8335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,21*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,48*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.