Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 50 Sternloch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-729017
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204087
EAN/GTIN:
     4014855048083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 115 x 22 mm Korn 50 Sternloch
Die Fiberscheiben CS 570 sind ideal auf die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Aluminium abgestimmt. Für einen kühlen Schliff auch bei hohem Anpressdruck und schnellen Drehzahlen sind sie zusätzlich mit schleifaktiven Wirkstoffen (Multibindung) beschichtet. Diese verlangsamen auch das Zusetzen der Fiberscheiben bei der Bearbeitung von schmierenden Werkstoffen wie Aluminium. Das dicht gestreute Korn aus selbstschärfendem, hartem Zirkonkorund erzeugt ein gleichmäßiges Schliffbild bei einer langen Standzeit. Klingspor liefert CS 570 in verschiedenen Körnungen, Stanzformen und Scheibendurchmessern. Außerdem sind passende Stützteller (ST 358 flexibel und ST 358 A hart, gerippt) erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
50
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115 mm klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 0,3646*
€ 0,5046*
29 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3655*
€ 0,5319*
2 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,63*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,63*
6 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,66*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 50,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,23*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,52*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.