Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 570 D.115mm K.50 f.INOX/Alu./NE-Metalle ZK KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000351804
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204087
EAN/GTIN:
     4014855048083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Bohrungsform: Sternloch · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer · Streuart: dicht · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
50
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für INOX / Aluminium / NE-Metalle
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
625
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,01977*
€ 0,02857*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 0,3646*
€ 0,5146*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3655*
€ 0,5419*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,64*
Lager 4BULW
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,53*
€ 0,75*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,21*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,49*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.