| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1042B001 Herst.-Nr.: 1042B001 EAN/GTIN: 4960999357331 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-9GY Tintentank Grau Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität Ihrer Fotos. Mit dem 14 ml Tintentank Grau können bis zu 145 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 19 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | PIXMA Pro9500, Pro9500 Mark II |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon tinte grau, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |