| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1041B001 Herst.-Nr.: 1041B001 EAN/GTIN: 4960999357317 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-9G Tintentank Grün Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität Ihrer Fotos. Mit dem 14 ml Tintentank Grün können bis zu 765 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 228 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner, druckerpatrone für canon, green toner, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |