Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 36-16, Schubladenanzahl: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-98.140-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     98.140-75
EAN/GTIN:
     4050413020641
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 36-16, Schubladenanzahl: 5

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 1x100, 4x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
81,72 kg
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,30*
€ 947,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,45*
€ 938,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 783,51*
€ 932,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 777,92*
€ 925,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,04*
€ 899,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,85*
€ 863,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,55*
€ 795,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132
ab € 39,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132-075
ab € 38,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-100
ab € 36,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-150
ab € 38,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-75
ab € 34,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-100
ab € 13,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-150
ab € 14,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-75
ab € 12,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-100
ab € 16,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-150
ab € 17,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-75
ab € 15,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-200
ab € 22,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-100
ab € 21,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 22,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.