Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 7-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-146-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-146-100
EAN/GTIN:
     4050413015470
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 7-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 400 mm
  • 5 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
5,06 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.