Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-136-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-136-100
EAN/GTIN:
     4050413004672
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 5 x TW 200 mm
  • 1 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,47 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.