Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 600 mm, R 36-16, 4x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.098.103
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.098.103
EAN/GTIN:
     4050413000452
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 600 mm, R 36-16, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 100, 3 x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 3020
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
102,32 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
844 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,39*
€ 995,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,60*
€ 989,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,33*
€ 983,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 820,38*
€ 976,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,51*
€ 947,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,09*
€ 910,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,62*
€ 844,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132
ab € 39,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132-075
ab € 38,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-100
ab € 36,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-150
ab € 38,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-75
ab € 34,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-100
ab € 13,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-150
ab € 14,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-75
ab € 12,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-100
ab € 16,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-150
ab € 17,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-75
ab € 15,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-200
ab € 21,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-100
ab € 21,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 23,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.