| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-HYK2000.7035 Herst.-Nr.: HYK2000.7035 EAN/GTIN: 4045916887938 |
| | |
|
| | |
| Hygienesäule CLEANSPOT Premium | HYK2000.7035
Hygienesäule CLEANSPOT Premium Flexible Hygienesäule mit optionalem werkzeuglos steckbarem Zubehör für Hand- und Flächendesinfektion
Hygieneständer für Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion und dank vielfältigem Zubehör individuell bestückbar mit Flächendesinfektion, Reinigungstüchern, Mundschutzmasken, Einmalhandschuhen, u.v.m. Dank serienmäßig mitgelieferten Filzgleitern und Rollen für den Standfuß, wird Ihre Hygieneeinheit mobil und fahrbar und ist somit an jedem Ort schnell positionierbar. Ohne Bohren! Keine Löcher und Dübel in der Wand!
Vielseitig einsetzbar. Die Säule ist freistehend und in der Grundausstattung mit Filzgleitern und einem Rollensatz ausgerüstet. Ein Hinweisschild zur richtigen Desinfektion von Händen und Flächen finden Sie in unserem Downloadbereich.
Die KRIEG Hygienesäule CLEANSPOT Premium bietet Ihnen die wichtigsten Elemente für eine saubere und gründliche Hand- und Flächendesinfektion! Optional kann sie mit praktischem Zubehör individuell nach Ihren Anforderungen ergänzt werden. CLEANSPOT Premium ist damit ideal geschaffen für einen Einsatz im Eingangsbereich, Wartezimmer, Büro, in Besprechungsräumen, Gemeinschaftsräumen, Umkleiden, Kantinen sowie Betrieb und Produktion oder sonstigen Bereichen mit hoher Besucherfrequenz und Publikumsverkehr.
Schnelle Lieferung und viele Farben Die Hygienesäule CLEANSPOT Premium ist serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) inklusive des umfangreichen Zubehöres (ebenfalls in Lichtgrau) innerhalb von 48 Stunden versandfertig. Weitere RAL Farben für Säule und Zubehör, sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.
Aufbauen und Anpassen – unkompliziert und schnell. Keine Wandmontage! Kein lästiges Bohren! Säule, Fußplatte und Rollen sind schnell und einfach zu einem Aufsteller montiert.
Individuell nach Bedürfnissen. Dank dem bewährten, werkzeuglosen KRIEG-Stecksystem und einer Vielzahl an modularen Extras passt sich die Hygienesäule CLEANSPOT Premium individuell an jede Anforderung an. So können z.B. mehrere Desinfektionsmittelspender in unterschiedlichen Höhen an die Säule angebracht werden, wodurch das Desinfektionsmittel auch für Kinder und Rollstuhlfahrer leicht zugänglich gemacht wird. In der Grundversion können Sie die CLEANSPOT Premium Säule von einer Seite mit dem vielfältigen Zubehör bestücken, erst durch die optionale Rückwand kann die Hygienesäule beidseitig bestückt werden.
Solide konstruiert. Die KRIEG Hygienesäule CLEANSPOT Premium ist standfest und aus pulverbeschichtetem 3 mm Stahlblech gebaut. Die Säule ist äußerst robust und kippsicher dank der soliden Bodenplatte.
Hygienisch. Die glatte Oberfläche der Desinfektionsmittelstation ermöglicht eine hygienische und einfache Reinigung. Alle Zubehör-Komponenten sind aushängbar und leicht mit zu reinigen.
Optimale Lösung – wirtschaftlich und funktional. Mit der KRIEG Hygienesäule CLEANSPOT Premium wahren Sie Hygienevorschriften und schützen präventiv Mitarbeiter, Kunden, Patienten und Kinder. CLEANSPOT Premium ist die wirtschaftliche und funktionale Lösung für Betrieb, Firmen, Supermärkte, Einkaufscenter, Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Hotels, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, öffentliche Gebäude, Bahnhöfe, Flughäfen, Pflegeheime, Arztpraxen, Krankenhäuser, Kliniken, Kindertagesstätten (KITA), Kindergärten (KIGA), Werkstätten, Tankstellen u.v.m.
Vorteile der KRIEG Hygienesäule CLEANSPOT Premium im Überblick • Kindgerecht und behindertengerecht • Für Innenbereiche, Branchen und Nutzer aller Art • Flexibler Einsatz und müheloser Ortswechsel • Hygienische Oberfläche und leicht zu reinigen • Vielzahl an praktischem Zubehör zur Auswahl • Kippsicher und stabil • Mobil und fahrbar dank mitgeliefertem Rollensatz • Infoblatt „Hygienische Handdesinfektion“ inklusive
Lieferumfang: • Säule mit solider Bodenplatte • Rollen-Satz mit 4 Rollen, davon zwei feststellbar für einen sicheren Stand • Desinfektionsmittelspender nicht im Lieferumfang enthalten • Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 1324 | Breite mm: | 400 | Tiefe mm: | 400 | Befestigungsart: | Steckbar | Ausstattung: | Premium-Säule, Rollensatz | Fahrbar: | fahrbar | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen | Serienname: | CLEANSPOT | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Hygienesäule | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion,Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation,Flächendesinfektio |
| | |
| |