| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-HYK0015.7035 Herst.-Nr.: HYK0015.7035 EAN/GTIN: 4045916888003 |
| | |
|
| | |
| Auffangschale mit herausnehmbaren Kunststoffeinsatz für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0015.7035
Auffangschale mit herausnehmbaren Kunststoffeinsatz für Tropfen zur Erweiterung der KRIEG Hygienestation. Vermeiden Sie mit der Auffangschale Flecken auf Teppichböden und Hartböden sowie die Verschmutzung der Hygienesäule. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken darüber zu machen, sollte der Spender nach der Anwendung tropfen.
Die Auffangschale besteht aus einem leicht zu entnehmenden Kunststoffeinsatz, der in einer 225 mm tiefen und 104,5 mm breiten und 1,5 mm starken Stahlblechhalterung liegt. Serienmäßig in lichtgrau RAL 7035 in 48h versandfertig, weitere RAL-Farben sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.
Dank bewährtem KRIEG-Stecksystem schnell und werkzeuglos an den Desinfektionsmittelständer montiert. Gegen Absturz gesichert durch 2 kleine Metallstifte (im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten Die H x B x T beträgt 43 x 104,5 x 225 mm. Das Auffangvolumen beträgt ca. 1 Liter. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 43 | Breite mm: | 104,5 | Tiefe mm: | 225 | Befestigungsart: | Steckbar | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen | Serienname: | CLEANSPOT | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Auffangschale | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tropfschale Spender, auffang-wanne stahl, auffang wanne, krieg auffangwanne, Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion,Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation |
| | |
| |