Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Befestigungsplatte für Spender für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0011.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Befestigungsplatte für Spender für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0011.7035
Universal-Befestigungsplatte für Spender für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0011.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK0011.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK0011.7035
EAN/GTIN:
     4045916887969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Universal-Befestigungsplatte für Spender für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0011.7035

Universal-Befestigungsplatte für Spender zur Erweiterung der KRIEG Hygienestation. Egal ob Desinfektionsmittelspender mit Hebel zur manuellen Betätigung oder elektrisch mit Sensor ohne Berührung, auf unserer geschützten Befestigungsplatte können alle marktüblichen Spender bekannter Hersteller befestigt werden (herstellerunabhängig). Sie bleiben unabhängig und sparen dazu noch die lästige Wandmontage!

Die Befestigungsplatte besteht aus einer 300 auf 80 mm Holztafel, worauf der Spender verschraubt wird. Die Holztafel ist in einer pulverbeschichteten Fassung aus Stahlblech fixiert. Die Holzplatte ist serienmäßig melamingrau und die Stahlblech-Fassung ist serienmäßig in lichtgrau RAL 7035 in 48h versandfertig, weitere RAL-Farben sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.

Dank bewährtem KRIEG-Stecksystem schnell und werkzeuglos an den Desinfektionsmittelständer montiert. Gegen Absturz gesichert durch 2 kleine Metallstifte (im Lieferumfang enthalten).

CLEANSPOT auch für Kinder und Rollstuhlfahrer! Mit unserem bewährten Stecksystem können Sie Höhe und Anzahl der Spender beliebig anpassen, sodass das Desinfektionsmittel für jede Person leicht zugänglich ist.

Technische Daten
Die H x B x T beträgt 335 x 85 x 21 mm
Weitere Informationen:
Höhe mm:
332
Breite mm:
85
Tiefe mm:
21
Befestigungsart:
Steckbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen
Serienname:
CLEANSPOT
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Befestigungsplatte
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, desinfektionsmittelspender krieg, armhebel spender, Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion,Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1108.7035
ab € 270,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1208.7035
ab € 291,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1106.7035
ab € 217,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1206.7035
ab € 237,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1104.7035
ab € 196,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1204.7035
ab € 203,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1110.7035
ab € 347,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1210.7035
ab € 357,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.