Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21360-M32X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149360
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P21360-M32X1.5
EAN/GTIN:
     4042446227050
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 32x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P21360-M32X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
32 mm
A25:
MF 32x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
30,43 mm
A9:
21,7 mm
B1:
26 mm
B3:
150 mm
B4:
6,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,477 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
P21360-M32X1.5
D N:
MF 32x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
150 mm
L c:
26 mm
l 3:
85 mm
d 1:
22 mm
⃞:
18 mm
l 9:
21 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.220
ab € 91,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,88*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,31*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 258,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,29*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.