Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K50-ER40-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K
Artikel-Nr.:
     C9599-6840755
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB009.K50-ER40-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=50 • d11=ER40
Weitere Informationen:
J21:
AB009.K50-ER40-105
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
62,74 mm
A2:
69,85 mm
A4:
98,42 mm
A5:
62,74 mm
B1:
69,6 mm
B2:
85,6 mm
B3:
104,64 mm
B4:
206,44 mm
B71:
85,739 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
1"-8
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
41 mm
C4:
101,75 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
12000 1/min
D7:
3,896 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ASME B5.50
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AB009.K50-ER40-105
d 1:
CAT50
d 11:
2-26
d 12:
2,47 inch
l 4:
4,12 inch
Spannzangen:
ER40
d 13:
1"-8
Masse (Gewicht):
3,9 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.