Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK AK300.7.063.125.26.HSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK
Artikel-Nr.:
     C9599-5043234
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.7.063.125.26.HSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=63 • d11=ER40
Weitere Informationen:
J21:
AK300.7.063.125.26.HSK
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
63 mm
A5:
63 mm
B1:
99 mm
B3:
125 mm
B4:
157 mm
B71:
105 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
30000 1/min
D7:
1,821 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.7.063.125.26.HSK
d 1:
HSK-A63
d 11:
2-26
d 12:
63 mm
l 4:
125 mm
Spannzangen:
ER40
Masse (Gewicht):
1,82 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1546
ab € 41,74*
Zubehör
WALTER
FS952
ab € 57,83*
Zubehör
WALTER
5006905
ab € 19,36*
Zubehör
WALTER
5040702
ab € 55,18*
Zubehör
WALTER
5008712
ab € 76,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.