Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-3.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072346
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-3.04
EAN/GTIN:
     4031132137209
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=3,04mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-3.04
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
3,04 mm
B3:
35,5 mm
B4:
35 mm
B5:
65 mm
B71:
65 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0032
C3:
3,2 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,005 kg
E6:
30
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-3.04
D c:
3,04 mm
L c:
16 mm
l 1:
65 mm
l 5:
30 mm
d 1:
3,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.