Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.40.080.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter AK300M
ER-Spannzangenfutter AK300M
ER-Spannzangenfutter AK300M
Artikel-Nr.:
     C9599-5033137
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300M.0.40.080.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter AK300M • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=40 • d11=ER25
Weitere Informationen:
J21:
AK300M.0.40.080.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
42 mm
A4:
40 mm
A5:
42 mm
B1:
80 mm
B3:
80 mm
B4:
92 mm
B71:
68 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
12 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0250
D6:
30000 1/min
D7:
0,595 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK300M.0.40.080.16
d 1:
NCT 40
d 11:
1-16 mm
d 12:
42 mm
l 4:
80 mm
Spannzangen:
ER25
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1544
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.