Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5035299
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.20.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER32/33mm • d11=4-3mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.20.040
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
3 mm
A32:
4 mm
A4:
32,9 mm
A5:
32 mm
B5:
40 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0320
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0030
C8:
27,34 mm
D7:
0,15 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.20.040
Spannzangen:
ER32
d 11:
4 - 3 mm
l 1:
40 mm
Masse (Gewicht):
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,05*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,79*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 332,45*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 347,99*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 350,50*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-32 070
ab € 383,64*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-32 160
ab € 385,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER32
ab € 161,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER32
ab € 179,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER32
ab € 225,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER32
ab € 248,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 179,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.