Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FPP2D2-422X Akkuwerkzeuge-Set IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FPP2D2-422X Akkuwerkzeuge-Set IN2
M12FPP2D2-422X Akkuwerkzeuge-Set IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480593
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480593
EAN/GTIN:
     4058546408787
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
M12FPP2D2-422X Akkuwerkzeuge-Set IN2
Weitere Informationen:
AAJ476001:
1
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546408787
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FPP2D2-422X
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushless
EF000145:
EV000449
EF000160:
EV000351
EF003622:
J
EF025920:
1
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B4
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FPP2D2-422X
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546408787
Geliefert in 1:
HD Box
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.