Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Polierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451550
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451550
EAN/GTIN:
     4002395144525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer <br> 8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute<br> Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack<br> Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle<br> Max. Polierdurchmesser 180 mm<br> Abnehmbarer Staubschutz<br> Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort<br> Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
360 - 2200 min¹
Max. Polierschwamm Durchmesser:
180 mm
Sanftanlauf:
Ja
Scheibendurchmesser:
180 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.2 (M18 B5) kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,40*
€ 603,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,69*
€ 580,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,75*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,31*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,70*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,79*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,44*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,81*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 210,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,85*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.