Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Milwaukee
>
Artikel
Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932479265
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932479265
EAN/GTIN:
4058546370596
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Neues Gehäusematerial bietet mehr Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette<br> Das glasfaserverstärkte Polymergehäuse erhöht die Lebensdauer des Produkts und bietet chemische Beständigkeit gegen Öle und Flüssigkeiten<br> Bietet eine bis zu 2,5-mal längere Laufzeit, bis zu 20 % mehr Leistung und eine bis zu 2-mal längere Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder der bisherigen MILWAUKEE®-Akkutechnologie. (Ergebnisse sind abhängig von Werkzeug und Anwendung)<br> Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt<br> Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Laufzeit des Akkus und gewährleistet eine lange Lebensdauer <br> Langlebige Akku-Konstruktion mit Metallrahmen und stoßempfindlichen Separatoren, die den Akkus bei übermäßigen Erschütterungen oder Stürzen schützen<br> Der Wasserschutz leitet Wasser von der Elektronik weg und aus dem Akkupack heraus<br> Kann bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Akkulebensdauer beeinträchtigt werden<br> Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren<br> Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Reihe
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Geliefert in:
Blister
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
100 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
100 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
59 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
59 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
59 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
59 min
Spannung:
18 V
Gewicht:
0.7 kg
... >
Akkugeräte
>
Akkus und Ladegeräte
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Batteriepack
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
ladegerät werkzeugakku
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 137,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932492533
€ 169,11*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
€ 85,73*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
€ 114,01*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
€ 95,30*
Zubehör
Akku FORGE™
Milwaukee
4932492651
€ 248,32*
Zubehör
Akku FORGE™
Milwaukee
4932492131
€ 209,03*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
€ 219,41*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
€ 203,46*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
€ 159,17*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
€ 113,81*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933464713
€ 205,79*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933471071
€ 222,06*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459217
€ 204,57*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459215
€ 228,63*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459213
€ 176,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.