Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku FORGE™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492651
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492651
EAN/GTIN:
     4058546414016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Der Akku bietet bis zu 50% mehr Leistung als der M18™ HB12</li> <li>35 Minuten Superladung bis 80% mit dem M18™ Dual Bay Super Charger, 45 Minuten für volle Ladung</li> <li>COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten</li> <li>REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die größte Leistung, die schnellste Aufladung und die längste Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus</li> <li>Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette bietet</li> <li>Lange Lebensdauer für die meisten Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus</li> <li>Erhöhte Laufzeit bei Anwendungen mit hohem Bedarf</li> <li>Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Produktreihe</li> <li>Verbesserte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung</li> <li>REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akkuschaltkreise bieten optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät</li> </ul>
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.51 kg
-:
-
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
285 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
250 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
130 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
60 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
270 min
Ladezeit M18 DBSC Ladegerät:
45 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
130 min
Ladezeit M18 PC6 Schnellladegerät:
130 min
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 248,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932352959
€ 78,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430086
€ 127,94*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
€ 98,78*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
€ 95,96*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
€ 187,44*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
€ 217,61*
Zubehör
Milwaukee
4932498551
€ 299,09*
Zubehör
Milwaukee
4932492531
€ 220,89*
Zubehör
Milwaukee
4932498557
€ 279,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.