| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-522300 Herst.-Nr.: 522300 EAN/GTIN: 4007228522303 |
| | |
|
| | |
| Durchgangshähne mit Absperrfunktion 3/4" (19 mm), naturfarben, beidseitig Tüllenanschluss zum Verbinden von Schläuchen - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- druckbeständig bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- unbelüftet
- Tülle Außen-Ø d1= 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- h = 59 mm
- l = 96 mm
- Mindestabnahmemenge 2.000 Stück!
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 96 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hünersdorf durchgangshahn, durchlaufhahn, Durchgangshahn,Verbinder,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Reibehahn,Laborbedarf,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Reduzierhahn,Reduzier-Durchgangshahn,Tülle,Tüllenanschluss |
| | |
| |