| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-522200 Herst.-Nr.: 522200 EAN/GTIN: 4007228703795 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchgangshähne mit Absperrfunktion 1/2" (13 mm), naturfarben, beidseitig Tüllenanschluss zum Verbinden von Schläuchen - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- druckbeständig bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- unbelüftet
- Tülle Außen-Ø d1= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- h = 59 mm
- l = 95 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 95 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchventil, Schlauchverbinder, hünersdorf durchgangshahn, durchlaufhahn, Durchgangshahn,Verbinder,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Reibehahn,Laborbedarf,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Reduzierhahn,Reduzier-Durchgangshahn,Tülle,Tüllenanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |