Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234415 Herst.-Nr.: 522100 EAN/GTIN: 4007228705737 |
| | |
|
| | |
| Durchgangshähne mit Absperrfunktion 3/8" (10 mm), naturfarben, beidseitig Tüllenanschluss zum Verbinden von Schläuchen - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- druckbeständig bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- unbelüftet
- Tülle Außen-Ø d1= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
- h = 59 mm
- l = 80 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchlaufhahn, Schlauch-Durchgangshahn, Schlauchhahn, Schlauchventil, Schlauchverbinder, heizungs absperrventil, Durchgangshahn,Verbinder,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Reibehahn,Laborbedarf,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Reduzierhahn,Reduzier-Durchgangshahn,Tülle,Tüllenanschluss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,69* | € 2,75* | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,15* | € 4,06* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,09* | € 4,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,83* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|