Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway Unterflureinheit GB3 Modul 3 Port unbestückt perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1309360301-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309360301-E
EAN/GTIN:
     4250184106371
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr 3fach netzwerkdose
datendose
Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für Einzelmodule in Modulbauform passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions) Bauform GB3 inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Auslassrichtung:
schräg
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
einrasten
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Separater Erdungsanschluss:
true
Mechanische Kodierung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
false
Mit Staubschutz:
true
Abschlusswiderstand:
false
Designfähig:
false
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Schutzart (IP):
IP20
Farbkodierung:
false
Gerätebreite:
208.00 mm
Gerätehöhe:
73.00 mm
Gerätetiefe:
54.50 mm
Weitere Suchbegriffe: btr datendose, Gerätebecher, Geräteträger, Unterflurkanal-Gerätebecher, Doppelboden, Estrichbündiges Kanalsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
1309141200-E
ab € 2,17*
Zubehör
Metz Connect
1309320001-I
ab € 0,32*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,28*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,45*
Zubehör
Metz Connect
1309360601-E
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.