Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway 3 Port Abdeckkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subway 3 Port Abdeckkappe
Subway 3 Port Abdeckkappe
Artikel-Nr.:
     C9051-1309320301-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309320301-E
EAN/GTIN:
     4250184106326
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zur Abdeckung der Einzelmodule im Subway Modulträger, mit Sichtfenster für Beschriftungen, mit integrierten Staubschutzklappen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
66.5 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Anschlussabdeckung, Abdeckkappe, Doppelboden, Estrichbündiges Kanalsystem, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
€ 0,251*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
€ 0,265*
Zubehör
Metz Connect
816979-0103-I
€ 0,267*
Zubehör
Metz Connect
816979-0107-I
€ 0,268*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
€ 0,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.