Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway Unterflureinheit GB3 Modul 6 Port unbestückt perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subway Unterflureinheit GB3 Modul 6 Port unbestückt perlweiß
Subway Unterflureinheit GB3 Modul 6 Port unbestückt perlweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-1309360601-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309360601-E
EAN/GTIN:
     4250184106388
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
datendose cat 6
Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für Einzelmodule in Modulbauform, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions), Bauform GB3, inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß, Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
208 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
54.5 mm
Weitere Suchbegriffe: datendose, Gerätebecher, Geräteträger, Unterflurkanal-Gerätebecher, Doppelboden, Estrichbündiges Kanalsystem, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,90*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,35*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,23*
Zubehör
Metz Connect
1309310099-I
€ 4,72*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
€ 4,40*
Zubehör
Metz Connect
899650-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
€ 0,247*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
€ 0,265*
Zubehör
Metz Connect
816979-0103-I
€ 0,267*
Zubehör
Metz Connect
816979-0107-I
€ 0,269*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
€ 0,26*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
€ 2,05*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
€ 3,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.