Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt
Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-1309141200-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309141200-E
EAN/GTIN:
     4250184105930
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, ohne Abdeckteile, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen, Varianten: 1 /3 Port, 2 Port
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
13.3 mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Kanal-Dose, Kanal-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose, Unterputz-Einsatz, Datenanschlussdose, Datensteckdose, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32202YE101AF0
€ 604,89*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,56*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,14*
Zubehör
Metz Connect
820395-0101-I
€ 0,81*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Metz Connect
820395-0127-I
€ 0,80*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
€ 4,38*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,16*
Zubehör
Metz Connect
130829-27-I
€ 4,521*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
€ 4,00*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,31*
Zubehör
Metz Connect
130829-4327-I
€ 4,20*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,90*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.