Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, perlweiß
Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, perlweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-130829-01-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130829-01-I
EAN/GTIN:
     4250184103677
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen, Abmessungen (L x B x H): 85,0 x 85,0 x 35,0 mm, zusätzliche Befestigungsmöglichkeit auf UP-Becher im Lochabstand von 60,0 mm, Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Form:
quadratisch
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Mit Installationsrohreingang:
nein
Schlagfest:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Schutzart (IP):
IP00
Einführung von hinten:
ja
Breite:
85 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
35 mm
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Konform BS 4662:
nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
€ 9,11*
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.